Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone RM51 Rack-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9026938
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-RM51
EAN/GTIN:
     4710679816203
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
SilverStone RM51 - Rack-Montage - 5U - SSI EEB - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2 / SFX) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 5U
Produktmaterial
Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Vertikale/horizontale Ausrichtung, HDD-Statusanzeige, LAN-Aktivitätsanzeige, Stromversorgungsstatus-Anzeige, Montagelöcher für Schienen
Max. Mainboard-Größe
SSI EEB
Kühlsystem
Vorderseite: 180 mm Lüfter x 2 / Einlass / 3 x 120 mm fan or 120/240/360 mm radiator supported ¦ Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 / 120 mm Kühler unterstützt
Maximale Länge Videokarte
455 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Max. Höhe des CPU-Kühlers
192 mm
Maximallänge der Stromversorgung
190 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2 / SFX
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48.5 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
10.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 2 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.