| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9020151 Herst.-Nr.: 7160-1801-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kombinieren Sie das Zebra ET4X Enterprise-Tablet mit der anderen Fahrzeug-Dockingstation von Gamber-Johnson, die mit zwei stromversorgten USB-Anschlüssen für zusätzliche Produktivität sorgt. Jeder stromversorgte USB-Anschluss liefert 1,5 A, stark genug, um einen Langstreckenscanner und einen Drucker oder andere Peripheriegeräte zu betreiben. Über die 2,5-mm-Gleichstrombuchse lässt sich die Dockingstation ganz einfach an ein externes Netzteil anschließen. Mit dieser Dockingstation kann das ET4X-Tablet den ganzen Tag lang aufgeladen werden, und sie bietet die Anschlussmöglichkeiten für die richtigen Peripheriegeräte, um die Arbeit zu erledigen. Gamber-Johnson - Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 19.69 cm | | Tiefe | 7.11 cm | | Höhe | 22.86 cm | | Gewicht | 590 g | | Produkttyp | Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Tastensperre, robust, VESA 75 x 75 mm, vertikale Halterung, einhändige Bedienung, 10 - 40 V Nennbetriebsspannung, Mischdesign, 2 x USB-Ladeanschluss (1.5 A) | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, MIL-STD 810G, SAE J1455 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Spannungsversorgung nicht installiert | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x PoweredUSB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |