Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Fahrzeug-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9020150
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1801-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Kombinieren Sie ein Tablet mit der Fahrzeug-Dockingstation von Gamber-Johnson, die über zwei stromversorgte USB-Anschlüsse für zusätzliche Produktivität verfügt. Jeder stromversorgte USB-Anschluss liefert 1,5 A, stark genug, um einen Langstrecken-Scanner und einen Drucker oder andere Peripheriegeräte zu betreiben. Diese Dockingstation lädt das Tablet den ganzen Tag lang auf und bietet die Anschlussmöglichkeiten, um die richtigen Peripheriegeräte anzuschließen, um die Arbeit zu erledigen.
Gamber-Johnson - Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.69 cm
Tiefe
7.11 cm
Höhe
22.86 cm
Gewicht
590 g
Produkttyp
Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, robust, VESA 75 x 75 mm, vertikale Halterung, einhändige Bedienung, 10 - 40 V Nennbetriebsspannung, Mischdesign, 2 x USB-Ladeanschluss (1.5 A)
Enthaltenes Zubehör
Befestigungsteile
Kennzeichnung
FCC, RoHS, MIL-STD 810G, SAE J1455
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x PoweredUSB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.