Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9019487
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-C225-M6N=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Das Cisco Unified Computing System und die UCS-Server vereinen Computing, Netzwerk, Verwaltung, Virtualisierung und Speicherzugriff in einer integrierten Architektur. Diese sorgt für vollständige Servertransparenz, -verwaltung und -kontrolle in physischen und virtuellen Umgebungen und vereinfacht die Umstellung auf Cloud Computing und IT-as-a-Service mit einer Fabric-basierten Infrastruktur.
Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - G200e - 1GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
10
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
10
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Installierte Anzahl
0 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
OCP 3.0
Remote-Management-Controller
Intel Baseboard Management Controller (BMC), Cisco Integrated Management Controller
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
NVMe Backplane
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, ACPI 4.0, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, GB4943.1-2001, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, KN35, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, KN32 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR32:2013 Class A
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.9 cm
Tiefe
76.2 cm
Höhe
4.3 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
8 MB
Grafikprozessor
Matrox G200e
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 (2 hinten) ¦ 1 x VGA - DB-15 (1 hinten) ¦ 1 x serial - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x KVM (Vorderseite: 1)
Steckplatz
3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 4.0 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM
Einschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.854,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.854,21*
€ 3.396,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.833,89*
€ 3.372,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.730,69*
€ 3.249,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,46*
€ 3.174,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.606,83*
€ 3.102,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.