Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9016793
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25195
EAN/GTIN:
     8713439251951
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Einfach anzubringender Sichtschutzfilter für 15,6"-Laptops, ideal für die Arbeit an öffentlichen Orten.
Trust Primo - Blickschutzfilter für Notebook - Schiebemontage (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.4 cm
Höhe
19.4 cm
Gewicht
53 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
PET
Kompatibilität der Bildschirmgröße
(15.6")
Packungsinhalt
Reinigungstuch, Rahmen
Dicke
0.35 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
122 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Displayfilter
Installationstyp
Schiebemontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.