Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4410T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9015503
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A84164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Silver Prozessoren bieten grundlegende Performance, verbesserte Arbeitsspeichergeschwindigkeit und Energieeffizienz. Hardware-verstärkte Performance für einfache Datenverarbeitung, Netzwerk und Speicher im Rechenzentrum.
Intel Xeon Silver 4410T - 2.7 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 26.25 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR650 V3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4410T
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher
26.25 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 26,25 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Thermal Design Power (TDP)
150 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,29*
€ 1.556,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,22*
€ 1.548,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,44*
€ 1.505,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,23*
€ 1.467,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,49*
€ 1.407,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.