Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server 8-Bay 2,5" SAS/SATA Backplane-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 2.5" SAS/SATA 8-Bay Backplane K
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 2.5" SAS/SATA 8-Bay Backplane K
Artikel-Nr.:
     C1001-9015293
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4C57A82405
EAN/GTIN:
     0889488633968
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
lenovo thinksystem server
ThinkSystem ST650 V3 2,5" SAS/SATA Backplane-Kit mit 8 Einschüben.
Lenovo - Server 8-Bay 2,5" SAS/SATA Backplane-Kit - für ThinkSystem ST650 V3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Server 8-Bay 2,5" SAS/SATA Backplane-Kit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST650 V3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 382,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,55*
€ 442,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.