|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9014326 Herst.-Nr.: FD-A-FLX2-001 EAN/GTIN: 7340172706014 |
| |
|
|  |  |
 | Fractal Design Flex 2 - GPU-Halterungssatz - Schwarz, mattschwarz (Kabel) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.4 cm |  | Tiefe | 19.6 cm |  | Höhe | 14.4 cm |  | Gewicht | 300 g |  | Farbe | Schwarz, mattschwarz (Kabel) |  | Produkttyp | GPU-Halterungssatz |  | Packungsinhalt | 2 x 6-32 unverlierbare Schrauben, 2 x 6-32 Daumenschrauben, 4 x 6 - 32 Schrauben, PCIe Riser-Kabel 195 mm |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 16.8 cm x 25 cm x 6.2 cm / 360 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |