Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bright Screen Privacy Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-436604
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BPNAP002
EAN/GTIN:
     0638060338568
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz.
3M Bright Screen Privacy Filter - Blickschutzfilter für Notebook - klebend - 33.8 cm (13.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Packungsinhalt
COMPLY Klebestreifen
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33.8 cm (13.3")
Farbe
Schwarz
Oberfläche
Matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, reversibel, fingerabdruckabweisende Beschichtung, Microlouver-Technologie, touchscreen-kompatibel, besonders dünn, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Blaulichtreduktion
Displayfilter
Installationstyp
Klebend
Höhe des Sichtbereichs
19.4 cm
Breite des Sichtbereichs
29.9 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Rahmenlos
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,33*
€ 49,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,27*
€ 50,55*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 50,87*
3 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,60*
€ 51,18*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.