Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6126T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 6126T Prozessor 2,6 GHz 19,25 MB L3
Lenovo Intel Xeon Gold 6126T Prozessor 2,6 GHz 19,25 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-9007959
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37094
EAN/GTIN:
     0889488503032
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten, Speicherkapazität und erweiterte Vier-Sockel-Skalierbarkeit, die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche Verbesserung in Sachen Performance, fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkte Speicher. Optimiert für anspruchsvolle Standard-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing und Netzwerk- und Speicher-Workloads. Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkter Sicherheit.
Intel Xeon Gold 6126T - 2.6 GHz - 12 Kerne - für ThinkSystem SN550 7X16
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 6126T
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SN550 7X16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.342,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.577,49*
€ 4.257,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.542,35*
€ 4.215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.429,53*
€ 4.081,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.368,55*
€ 4.008,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.342,68*
€ 3.977,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.