Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9534


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9006793
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 9534 - 2.45 GHz - 64 Kerne - 128 Threads - 256 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 9534
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.45 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
280 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.990,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.349,75*
€ 13.506,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.265,18*
€ 13.405,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.057,98*
€ 13.159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.990,30*
€ 13.078,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.