Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9474F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 9474F Prozessor 3,6 GHz 256 MB L3
Lenovo AMD EPYC 9474F Prozessor 3,6 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-9006778
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 9474F - 3.6 GHz - 48 Kerne - 96 Threads - 256 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 9474F
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.6 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
48 Kerne
Anz. der Threads
96 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
360 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.856,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.917,11*
€ 12.991,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.907,21*
€ 12.979,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.870,97*
€ 12.936,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.856,07*
€ 12.918,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.