Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9634


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9006743
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A85828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 9634 - 2.25 GHz - 84 Kerne - 168 Threads - 384 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 9634
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.25 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Cache-Speicher
384 MB
Anz. der Kerne
84 Kerne
Anz. der Threads
168 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 384 MB
Thermal Design Power (TDP)
290 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.836,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.182,37*
€ 15.687,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.094,26*
€ 15.582,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.883,61*
€ 15.331,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.836,89*
€ 15.275,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.