Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4309Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Lenovo Intel Xeon Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-9006200
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63543
EAN/GTIN:
     0889488568147
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Silver Prozessoren bieten grundlegende Performance, verbesserte Arbeitsspeichergeschwindigkeit und Energieeffizienz. Hardware-verstärkte Performance für einfache Datenverarbeitung, Netzwerk und Speicher im Rechenzentrum.
Intel Xeon Silver 4309Y - 2.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SN550 V2 7Z69
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4309Y (3. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported
Cache-Speicher
12 MB
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
105 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
64
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,29*
€ 1.214,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,18*
€ 1.211,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,05*
€ 1.172,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,52*
€ 1.145,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,94*
€ 1.097,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.