Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7343 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7343 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-9006186
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63597
EAN/GTIN:
     0889488572441
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 7343 - 3.2 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7343
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
128 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
190 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.518,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,14*
€ 3.252,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,09*
€ 3.222,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.621,16*
€ 3.119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,57*
€ 3.057,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.518,76*
€ 2.997,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.