Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 72F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Lenovo AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-9006169
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63618
EAN/GTIN:
     0889488572656
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 72F3 - 3.7 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 256 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 72F3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Cache-Speicher
256 MB
Herstellungsprozess
7 nm
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
180 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.218,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.446,18*
€ 5.290,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.406,30*
€ 5.243,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.285,56*
€ 5.099,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.224,58*
€ 5.027,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.218,19*
€ 5.019,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.