Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9006139
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D6EA00AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Lenovo Heavy Duty Rack Cabinets sind 19-Zoll-Rechenzentrumsschränke nach Industriestandard, die für hochleistungsfähige und hochverfügbare Server- und Speicherumgebungen konzipiert sind. Sie sind optimiert, um die Raumausnutzung zu maximieren, die Installation zu beschleunigen, das Kabelmanagement zu vereinfachen und die Zugänglichkeit für eine verbesserte Wartungsfreundlichkeit zu erhöhen, während sie eine marktführende Konfigurationsflexibilität bieten.
Lenovo ThinkSystem - Schrank Netzwerkschrank - pearl - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
227.7 cm
Gewicht
264 kg
Farbe
Pearl
Produkttyp
Schrank
Lokalisierung
Weltweit
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
110 cm x 176 cm x 247.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbares Seitenteil, hochbelastbar, abnehmbare Hintertüren, verschließbare Türen, robuste Konstruktion, abschließbare Seitenteile
Gewichtsbeschränkung
1814 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 2416, VOC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.219,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.639,65*
€ 22.181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.521,23*
€ 22.040,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.250,40*
€ 21.717,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.219,48*
€ 21.681,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.