Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4310T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Silver 4310T Prozessor 2,3 GHz 15 MB
Lenovo Intel Xeon Silver 4310T Prozessor 2,3 GHz 15 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-9006082
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A72943
EAN/GTIN:
     0889488575848
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Silver Prozessoren bieten grundlegende Performance, verbesserte Arbeitsspeichergeschwindigkeit und Energieeffizienz. Hardware-verstärkte Performance für einfache Datenverarbeitung, Netzwerk und Speicher im Rechenzentrum.
Intel Xeon Silver 4310T - 2.3 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 15 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4310T (3. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported
Cache-Speicher
15 MB
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 15 MB
Thermal Design Power (TDP)
105 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
64
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,43*
€ 1.352,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,92*
€ 1.345,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,03*
€ 1.300,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,51*
€ 1.270,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,92*
€ 1.216,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.