Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design TG Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8999844
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-SIDE-002
EAN/GTIN:
     7340172702481
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mit dem Fractal Design TG Panel Upgrade Kit können Sie eine oder beide Seiten Ihres Define 7 XL (oder eines anderen kompatiblen Fractal Design-Gehäuses) mit einem nahtlosen, kratzfesten Hartglas-Panel ausstatten, das für einen eleganten, erstklassigen Look sorgt.
Fractal Design TG Type A - System Schrankpaneel - Seite - Schwarz getönt - für Define 7 XL
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
52.3 cm
Gewicht
2.2 kg
Farbe
Schwarz getönt
Produkttyp
System Schrankpaneel
Produktmaterial
Temperglas
Standort
Seite
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Push-to-Lock, kratzfest
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fractal Design Define 7 XL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.