| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8996727 Herst.-Nr.: 7160-1807-04 EAN/GTIN: 0703674563214 |
| |
|
| | |
| Kombinieren Sie das Zebra ET4X Enterprise-Tablet mit der Fahrzeug-Dockingstation von Gamber-Johnson, die über zwei stromversorgte USB-Anschlüsse verfügt, um die Produktivität zu steigern. Jeder stromversorgte USB-Anschluss liefert 1,5 A, stark genug, um einen Langstreckenscanner und einen Drucker oder andere Peripheriegeräte zu betreiben. Über die 2,5-mm-Gleichstrombuchse lässt sich die Dockingstation einfach mit einem externen Netzteil verbinden. Mit dieser Dockingstation kann das ET4X-Tablet den ganzen Tag lang aufgeladen werden, und sie bietet die Anschlussmöglichkeiten, um die richtigen Peripheriegeräte anzuschließen, damit die Arbeit erledigt werden kann. Gamber-Johnson - Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 19.69 cm | | Tiefe | 7.11 cm | | Höhe | 26.65 cm | | Gewicht | 580 g | | Produkttyp | Fahrzeug-Dockingstation - für Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Robust, Schloss mit Schlüssel, vertikale Halterung, einhändige Bedienung, VESA 75-mm-Lochmuster, bis 30000 Zyklen getestet (Einrasten, Verriegeln, Andocken), 10 - 40 V Nennbetriebsspannung, Mischdesign, 2 x USB-Ladeanschluss (1.5 A) | | Enthaltenes Zubehör | Befestigungsteile | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, MIL-STD 810G, SAE J1455 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Spannungsversorgung nicht installiert | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x PoweredUSB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |