Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC216 BAC4-R1K23LPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Gehäuse SuperChassis CSE-216BAC4-R1K23LPB Black
Supermicro Gehäuse SuperChassis CSE-216BAC4-R1K23LPB Black
Artikel-Nr.:
     C1001-8992128
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-216BAC4-R1K23LPB
EAN/GTIN:
     0672042386192
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Supermicro SC216 BAC4-R1K23LPB - Rack-Montage - 2U - verbessertes, erweitertes ATX - SATA/SAS - Hot-Swap 1200 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 2U
Farbe
Schwarz
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
24
Systemgehäuse-Merkmale
Chassis Intrusion Detection
Max. Mainboard-Größe
Verbessertes, erweitertes ATX
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
SATA/SAS
Kühlsystem
Intern: 80 x 80 x 38 mm Lüfter x 3 / 10.500 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) ¦ Intern: Lüfterhalterung / Unterstützung für 5 60-mm-Lüfter
Unterstützte Motherboards
ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragschienen, Luftkanal
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, cUL, CB, CCC, EMC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
8.9 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
65.5 cm
Transporttiefe
96 cm
Transporthöhe
25.7 cm
Transportgewicht
24.04 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7 x Niedrigprofil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.139,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,88*
€ 1.496,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,85*
€ 1.483,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,81*
€ 1.433,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,12*
€ 1.401,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,16*
€ 1.355,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.