Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerlink Power Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8984271
Hersteller:
     Kerlink
Herst.-Nr.:
     KLK03505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Dieser PoE-Injektor ist eine 30 W Single-Port-Lösung für die Fernspeisung der Wirnet-Produktreihe von Kerlink über eine AC-Stromversorgung. Zwei LEDs haben Diagnosefunktionen. Eine "POWER" ist für die Eingangsleistung (grün), die andere "ACTIVE" ist für die Ausgangsleistung (grün bis 15,4 W und blau darüber). Dieser PoE-Injektor liefert 55 VDC, 0,55 A mit Eingangswechselspannung (bis zu 30 W) über den gesamten Temperaturbereich von -40°C bis 65°C.
Kerlink - Power Injector - Indoor - Wechselstrom 100-240 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - Europa - für Kerlink Wirnet iBTS Compact, iStation
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+ (IEEE 802.3at)
Verschiedenes
Besonderheiten
Innenanwendung, geschirmte RJ45-Ports, LED-Anzeiger
Enthaltene Kabel
Netzkabel (EU) - extern
Kennzeichnung
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 B, EN 55022 Class B, EN55024, VCCI, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
DC 55 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Elektrischer Strom max.
1.5 A
Leistungskapazität
30 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x IEC C13 Stecker
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
15.1 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
255 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kerlink Wirnet iBTS Compact, iStation
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1/2.5/5 Gigabit LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.