Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS C220 M7 SFF Rack Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8975818
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-C220-M7S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Mit Cisco Intersight bewältigen Sie Ihre Workload-Herausforderungen mit Cloud-basiertem Management - für einfaches, intelligentes und flexibles Computing.
Cisco UCS C220 M7 SFF Rack Server - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Integrierte Peripheriegeräte
Backplane, 8 Lüfter
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
10
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 4 TB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller
Intel Baseboard Management Controller (BMC), Cisco Integrated Management Controller
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Netzteil-Blindpanel, Kabelführung-Blindplatte, 10 x SFF Laufwerk-Blindplatte, 32 x RAM-Platinen
Kennzeichnung
ACPI 4.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung
40 dBA
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.9 cm
Tiefe
76.2 cm
Höhe
4.32 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2600
Videospeicher
8 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Steckplatz
3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz (nur Riser-Karte) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x seriell (RS-232) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x VGA - DB-15 (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.0 (2 hinten) ¦ 1 x KVM (Vorderseite: 1)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.098,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.098,15*
€ 3.686,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,48*
€ 3.649,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,03*
€ 3.521,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.896,98*
€ 3.447,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.852,19*
€ 3.394,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.