Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Cray EX2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9M39A Stromkabel 3 m
HPE R9M39A Stromkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8973420
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9M39A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Cray EX2500 - Stromkabel - 400 V - 63 A - 3 m - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Europa
Länge
3 m
Bewertete Stromstärke
63 A
Bewertete Spannung
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.690,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.980,79*
€ 16.637,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.897,84*
€ 16.538,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.711,36*
€ 16.316,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.690,55*
€ 16.291,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.