Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Active Care Next Business Day Solution Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Active Care Lösungs-Support vor Ort mit Reaktion bis zum nächsten Werktag für Notebooks, 3 Jahre
HP Active Care Lösungs-Support vor Ort mit Reaktion bis zum nächsten Werktag für Notebooks, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C1001-8953051
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U52YNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
HP Active Care unterstützt die IT-Abteilung bei der Erzielung optimaler Betriebszeiten und schneller Lösungsunterstützung auf Geräten von HP. Mit technischem Remote-Support, prädiktiver Analyse des Gerätestatus, Problembehebungsservices und Vor-Ort-Reaktion am nächsten Arbeitstag sorgt HP Active Care dafür, dass Mitarbeiter im Büro oder unterwegs stets einsatzbereit sind. Die Lösung deckt die grundlegende Hardware und bis zu 6 weitere Komponenten, die zusammen erworben wurden. Die Lösung umfasst Dinge wie Monitor (maximal 2), Docking Stations, Wireless-Tastatur, Wireless-Maus und Headsets.
Electronic HP Care Pack Active Care Next Business Day Solution Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für EliteBook 630 G10, 630 G9, 640 G10, 64X G9, 655 G10; ProBook 630 G8, 635, 640 G8, 650 G8
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle
Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Serviceverfügbarkeit
9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Ferndiagnose - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Firmware-Update per Fernzugriff - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 630 G10 Notebook, 630 G9 Notebook, 640 G10 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 655 G10 Notebook, 655 G9 Notebook ¦ HP ProBook 630 G8 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G8 Notebook, 650 G8 Notebook
HP EliteBook 630 G10 Notebook, 630 G9 Notebook, 640 G10 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G10 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G10 Notebook, 655 G9 Notebook ¦ HP ProBook 630 G8 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G8 Notebook, 650 G8 Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.