Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC21 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8933477
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC210K-01A522-A6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Erwägen Sie den Kauf von kostengünstigen Mobiltelefonen für Ihre Mitarbeiter? Der TC21 Touch-Computer bietet mehr - ohne mehr zu kosten. Die richtigen Business-Features, die Mitarbeitern helfen, Daten zu erfassen und auf die Daten zuzugreifen, die sie für ein schnelleres, effizienteres Arbeiten benötigen. Das richtige robuste Design, das tagein, tagaus einen zuverlässigen Einsatz ermöglicht. Dank zahlreicher Konfigurationen in unterschiedlichen Preisklassen zahlen Sie nur für die Funktionen, die Ihre Mitarbeiter benötigen. Die kostenlosen leistungsstarken Mobility DNA-Tools sind vorinstalliert und einsatzbereit, was die Bereitstellung, Sicherung und Problembehebung bei Geräten erleichtert. Daten können sofort erfasst und in Ihre Anwendungen übertragen werden, der Zugriff auf Features und Anwendungen kann eingeschränkt werden und vieles mehr.
Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 64 GB - 12.7 cm (5") Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro
Leistungsmerkmale
Interactive Sensor Technology (IST), MU-MIMO-Technologie, Fallschutz, SE4710 imager, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), mehrfarbige LEDs, ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt), Support von Apple VAS, Support von Google Smart Tap
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IP67, REACH 2006/1907, IPv6, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, IPv4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
12.54 Wh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
1.37 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
236 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Multimedia
Audio
Mikrofone, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x USB 2.0
USB-Host
Ja
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1280 x 720
Touchscreen
Multi-Touch
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 609,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,78*
€ 725,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,00*
€ 712,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,92*
€ 699,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.