Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland Speedata SD80 Libra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8930912
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     SD80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Dual-SIM Handy
Newland Speedata SD80 Libra - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 64 GB - 20.3 cm (8") IPS (1280 x 800) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi - 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal
Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, Fallfestigkeit 1 m auf Beton, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), 1D/2D CMOS Imager mit Laser Aimer, PE2.0 Schnellladefunktion
Vibrationsalarm
Ja
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Handriemen, Multiplug-Adapter
Sensoren
Näherungssensor, G-Sensor, Umgebungssensor, Kompass
Kennzeichnung
CCC, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Kapazität
9000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n
Mobilfunkprotokolle
GSM, TD-SCDMA, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE, CDMA1X
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.4 cm
Tiefe
1.96 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
700 g
Barcodes
Barcodes
Code 93, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Code 32, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Australische Post, Kanadische Post, Japanische Post, Trioptic Code, Dutch Post, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS, Composite, OCR, BPO, STRT25, Aztec, INT25, Micropdf, IATA 25
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
RFID
RFID Specification
ISO 15693, ISO 14443NB
Multimedia
Audio
Zwei Stereo-Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB-C ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ POGO-Pin
Erweiterung Steckplatz
2 x Micro-SIM-Karte ¦ 1 x Micro-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8") IPS
Auflösung
1280 x 800
Merkmale
Kapazitiver Touchscreen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,33*
€ 945,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,06*
€ 935,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,95*
€ 900,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,05*
€ 879,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,64*
€ 836,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.