Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8926913
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63379
EAN/GTIN:
     0889488527915
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 7282 - 2.8 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7282
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
64 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,86*
€ 1.432,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,29*
€ 1.411,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,74*
€ 1.365,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,42*
€ 1.334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,43*
€ 1.291,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.