Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ICONIA Tab P10 P10-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8905066
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NT.LFQEG.001
EAN/GTIN:
     4711121409547
Suchbegriffe:
Acer Tablet
Acer Tablet-PCs
Acer TabletPCs
Acer Tablets
Setzen Sie sich mit Ihrer Familie zusammen und schauen Sie sich Filme an, lesen Sie Bücher oder spielen Sie gemeinsam Spiele - dank des großen 10,4-Zoll-Displays und der 2K-Auflösung (2000 x 1200) des Acer Iconia Tab P10. Sein dünnes und leichtes Design und die lange Akkulaufzeit machen es einfach, es zu Hause oder unterwegs zu nutzen.
Acer ICONIA Tab P10 P10-11 - Tablet - Android 12 - 64 GB eMMC - 26.4 cm (10.4") IPS (1920 x 1200) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 12
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
MediaTek MT8183
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisierung
Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
22.8 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10.5 Stunden
Laufzeitdetails
Video-Wiedergabe: bis zu 10.5 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.7 cm
Tiefe
0.78 cm
Höhe
24.72 cm
Gewicht
440 g
Multimedia
Grafik
ARM Mali-G72 MP3
Audio
Digitales Mikrofon, zwei Stereo-Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 1 x Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
USB-Host
Ja
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Bildschirm
Typ
26.4 cm (10.4") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1200
Farbraum
65% NTSC
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
350 cd/m²
Merkmale
Glänzend, CineCrystal, Soda-lime glass, In-Cell Touch-Technologie, 30 ms Ansprechrate, Wiederholungsfrequenz von 60 Hz
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR4 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.