Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson PCPE-GJA3V02 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8903796
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJA3V02
EAN/GTIN:
     0041898991650
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Gamber-Johnson PCPE-GJA3V02 - Dockingstation - für TOUGHBOOK A3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.1 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
24.8 cm
Gewicht
980 g
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Fahrzeug, duale Durchgangsantenne, VESA 75 x 75 mm, Bügelschlossmechanismus
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic TOUGHBOOK A3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,85*
€ 700,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,82*
€ 686,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,04*
€ 664,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.