Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC Tablet-Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8903526
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMPXX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Diese antistatische Schutzfolie wurde entwickelt, um den sicheren Betrieb des K120-EX in gefährlichen Umgebungen zu gewährleisten. Die Beschichtung minimiert die Ansammlung statischer elektrischer Ladungen auf der Bildschirmoberfläche und schützt den Bildschirm vor Kratzern und Abrieb. Sie verhindert auch die Möglichkeit, dass statische elektrische Entladungen entflammbare oder brennbare Materialien in der Luft entzünden, und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Oberflächenempfindlichkeit.
GETAC - Tablet-Bildschirmschutz - antistatisch, mit glänzendem Finish - für Getac K120-Ex
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.62 cm
Höhe
15.41 cm
Produkttyp
Tablet-Bildschirmschutz - antistatisch, mit glänzendem Finish
Produktmaterial
PET-Folie
Oberfläche
Glänzend
Dicke
0.12 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac K120-Ex
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.