|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8893396 Herst.-Nr.: E3LOPT005 EAN/GTIN: 0731304508847 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör für Easy UPS 3-Phasen-USVs für kleine, mittlere und große Rechenzentren und andere geschäftskritische Anwendungen. APC Easy UPS 3-Series - USV-Schutzkit - IP31 - Rack montierbar - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 127 cm |  | Tiefe | 64 cm |  | Höhe | 146 cm |  | Gewicht | 158 kg |  | Farbe | Weiß |  | Produkttyp | USV-Schutzkit - IP31 |  | Packungsinhalt | 4 Montagehalterungen, Dichtungsringe, Roof Panel, verstärkte hintere Panels |  | Platzierung/Montage | Rack montierbar | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP31 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ups |
|  |  |
| |