Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XPAD L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8863040
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RTL10B1-H1AS0X0010A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Während der Zebra XPAD L10 Rugged Tablet-Computer nicht nur für seinen ergonomischen festen Tragegriff erkennbar ist, ist er auch für seine praxiserprobte Haltbarkeit in Industriequalität bekannt - besonders im Außendienst und in Industriebereichen, eben bei denen, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Zebra hat die Erfahrung im Bereich der "Robust-Technik", um ein ausgewogenes und ergonomisches Design bei diesem robusten Tablet zu perfektionieren und die Handhabung permanent zu verbessern. Zebra hat außerdem die fortschrittliche robuste Computertechnologie integriert, die heute verfügbar ist, um sicherzustellen, dass der XPAD L10 Ihre Leistungserwartungen für die kommenden Jahre Ubertrifft. Die exklusive Ergonomie des XPAD L10 Hard-Handle-Rugged-Tablets bietet Ihren Mitarbeitern ein komfortable Mobile-Computer-Arbeit in langen Schichten. Die benutzerspezifische Konfigurierbarkeit des Zebra L10 Mobile Computing-Ecosystems gibt Mitarbeitern genau das Technologiewerkzeug an die Hand, das sie benötigen, um Aufgaben schneller als je zuvor zu erledigen - selbst wenn sie mit widrigen Arbeitsbedingungen in Konstruktion, Fertigung, Transport und Außendienst konfrontiert sind. Die bewährte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Plattform-Konfigurationsmöglichkeiten von Zebra's Konstruktionsabteilung wird Ihnen eine längere und höhere Rendite für Ihre Investition garantieren.
Zebra XPAD L10 - Tablet - robust - Android 11 - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - Barcodeleser - microSD-Steckplatz - 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 11
Speicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSDXC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sensoren
Umgebungslichtsensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Wasserfest, stoßfest, LED-Anzeige, fallsicher, staubabweisend, SE4710 imager, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, Bluetooth Class 2, MIL-STD 810G, IP65, EN 62311, AS/NZS 60950-1 Second Edition, NMX -1-122-NYCE-2006, EN 62209-2, WEEE 2012/19/EU, NOM-019, FCC Part 15 Class B, IEC 60529, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, ANSI/ISA 12.12.01-2013, Directive 2013/56/EU, IEC/EN 60950-1, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), EN 301 489-17, EN 303 413, EN 301 489-24, C1D2
Lokalisierung
Restliche Welt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
3 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Kapazität
36 Wh
Betriebszeit
Bis zu 9.8 Stunden
Ladezeit
2.75 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
4G
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, IPv6-Support, EAP-PWD, WPA-Enterprise
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.08 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
25.59 cm
Gewicht
1.4 kg
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Multimedia
Grafik
Qualcomm ADRENO 512
Audio
Dual-Array-Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
2 x Nano-SIM-Karte ¦ 1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x Dock ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C ¦ Audio Line-in/Line-out ¦ 1 x LAN
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Auflösung
1920 x 1200
Touchscreen
Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Merkmale
View Anywhere, Corning Gorilla Glass 3, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, kapazitiver Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.554,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.942,54*
€ 3.501,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.850,31*
€ 3.391,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.698,04*
€ 3.210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.584,89*
€ 3.076,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.554,42*
€ 3.039,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.