Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SPSU UF-760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8861158
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55148
EAN/GTIN:
     4044144551482
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Server-Netzteil
Eine konstante Stromversorgung für Ihre Firewalls ist in geschäftskritischen Netzwerkumgebungen unverzichtbar. Die hot-swap-fähige Stromversorgungseinheit SPSU UF-760 garantiert daher höchste Zuverlässigkeit für Ihre LANCOM R&S Unified Firewall UF-760. Ihr Vorteil: Das Netzteil kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, um eine gleichbleibende Netzwerksicherheit zu gewährleisten.
LANCOM SPSU UF-760 - Netzteil (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V - 300 Watt - für R&S Unified Firewall UF-760
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Plug-In-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Hot-Swap-fähig, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 / 12 V
Leistungskapazität
300 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM R&S Unified Firewall UF-760
Weitere Suchbegriffe: server-netzteil 300w, server netzteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,48*
€ 594,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,62*
€ 565,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.