Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT45 XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8859825
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT45P-L1N-38D1E2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Die CT45-Produktfamilie bietet einen integrierten, wiederholbaren und skalierbaren Ansatz, der auf einer gemeinsamen Hard- und Software-Mobility Edge-Plattform basiert - und erreicht Unternehmensstabilität und -sicherheit durch die Integration eines leistungsstarken Qualcomm-Prozessors. Der CT45 XP nutzt die Wi-Fi 6-Technologie, um den Zugriff auf wichtige Informationen mit niedriger Latenzzeit zu ermöglichen, selbst in einer hochgradig vernetzten Umgebung. Liefermitarbeiter können jetzt mithilfe der fortschrittlichen 4G-LTE-Technologie effizient auf das Netzwerk außerhalb der 4 Wände zugreifen, sodass Außendienstmitarbeiter immer und überall mit wichtigen Informationen verbunden sind, um Bestellungen aufzugeben, Lagerbestände zu prüfen, oder den Bestellstatus abzufragen - überall und jederzeit. Die Produktfamilie CT45 ermöglicht mobilen Arbeitern das Arbeiten unterwegs, im Regen oder in einem staubigen Lager. Entwickelt, um anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, ohne Kompromisse bei der Geräteintegrität oder Einbußen bei ergonomischen Vorteilen. Die CT45-Produktfamilie basiert auf einem preisgekrönten Design mit verbesserter Robustheit und bietet ein kompaktes Gerät, das mobile Arbeiter während der gesamten Schicht bequem tragen können und gelegentliches Fallenlassen unbeschadet übersteht. Die CT45-Produktfamilie erweitert die Benutzerfreundlichkeit eines Geräts der Unternehmensklasse, indem sie eine konvergierte Lösung bietet, die den Bedarf an Zykluszählung, On-Demand-Lieferung, Asset Management usw. abdeckt. In Verbindung mit einem Full-HD-Display im 1920 x 1080-Pixel-Format verbessert es die Benutzererfahrung erheblich.
Honeywell CT45 XP - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 64 GB UFS card - 12.7 cm (5") (1920 x 1080) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - NFC, Bluetooth, 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc - 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm QCS4290/QCM4290
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
USB On-The-Go, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, Warmtausch, QC3.0 Quick Charge, Voice over Internet Protocol (VoIP), MIL-STD-810H getestet, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), Honeywell FlexRange Imager, zweite BLE
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Hall-Sensor, Schwerkraftsensor, Gyroskop
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, IEC 60068-2-32, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP68, IP65, HAC (Hearing Aid Compatible), ISO/IEC 18092, FeliCa, MIFARE, MIL-STD 810H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Honeywell SDK, Honeywell Mobility Edge Utilities and Demos
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
4020 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Max. Datenübertragungsrate
390 Mbps
Band
GSM 850/900/1800/1900
Wireless Connectivity
NFC, Bluetooth 5.1 LE, 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, OPEN, EAP-PWD, WPA3, WPA3-Enterprise, EAP-PEAP
Mobilfunkprotokolle
GSM, UMTS, HSPA+, LTE Advanced, 4G LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
1.92 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
282 g
Barcodes
Max. Gebrauchsdistanz
10 m
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Drei Mikrofone, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ USB-C
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080
Merkmale
Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, optischer Kontakt, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen, stylus touch mode, Displayschutz-Modus
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB UFS card
Kompatibilität
microSDIO
RAM
6 GB - LPDDR4X SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.348,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,48*
€ 1.760,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,10*
€ 1.745,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,97*
€ 1.688,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,43*
€ 1.648,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,07*
€ 1.604,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.