Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS C240 M5 Short Depth Rack Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8858688
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-C240-M5SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Der UCS C240 SD M5 SFF Server ist ein 2U-Gehäuse der C-Serie mit zwei Sockeln, das sowohl in Standalone- als auch in UCS-Umgebungen eingesetzt werden kann. Er bedient den Edge-Computing-Markt, der standardmäßige x86-basierte 19-Zoll-Rack-Server verwendet.
Cisco UCS C240 M5 Short Depth Rack Server - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 10GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
2
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), Durchkontaktierung über RAM (TSV RAM)
Installierte Anzahl
0 GB
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel X550
Remote-Management-Controller
Intel Baseboard Management Controller (BMC), Cisco Integrated Management Controller
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI 4.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x VGA - DB-15 ¦ 1 x serial - RJ-45
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz (nur Riser-Karte) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SD-Karte (intern)
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.098,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.098,80*
€ 2.497,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,29*
€ 2.480,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,11*
€ 2.395,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,65*
€ 2.339,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.911,36*
€ 2.274,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.