Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8854424
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B099HJKDPW
EAN/GTIN:
     0840080593586
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Das Fire 7 verfügt über ein IPS-Display für eine lebendige und farbechte Darstellung, sodass Sie aus jedem Blickwinkel eine ausgezeichnete Bildqualität genießen können.
Amazon Fire 7 - 12. Generation - Tablet - Fire OS - 32 GB - 17.8 cm (7") IPS (1024 x 600) - microSD-Steckplatz - Schwarz - mit Werbung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Fire OS
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
2 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher insgesamt
25 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sensoren
Beschleunigungssensor
Leistungsmerkmale
Alexa Hands-free-Modus
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Preistyp
Mit Werbung
Software
Vorinstallierte Software
Amazon Appstore, Amazon VoiceView, Amazon Alexa
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth, 802.11a/b/g/n
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.759 cm
Tiefe
0.967 cm
Höhe
18.068 cm
Gewicht
282 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
USB-C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Bildschirm
Typ
17.8 cm (7") IPS TFT
Auflösung
1024 x 600 (171 ppi (Pixel pro Zoll))
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.