Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech TBS-100 Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8847444
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885591
EAN/GTIN:
     4260455647830
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Inter-Tech TBS-100 - Notebook-Ständer - 35.6 cm - 11" - 14" - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
310 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Max. Ladegewicht
1.75 kg
Packungsinhalt
Inbusschlüssel
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Notebook unterstützte Größen
11" - 14" / 27.9 cm - 35.6 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.9 cm x 15.5 cm x 4.6 cm / 350 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, schwingungsdämpfend, verstellbare Höhe, zusammenklappbar, kratzfest, rutschfeste Gummipads, stufenlose Verstellung, offene Rahmen, in Notebooktasche verstaubar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.