|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8846913 Herst.-Nr.: MSSTD01 EAN/GTIN: 0819472024618 |
|
|
|  |  |
 | Compulocks Mac Studio Security Stand - Schreibtischständer - geeignet für Wandmontage, Tisch montierbar - für Apple Mac Studio Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 19.7 cm |  | Tiefe | 18.7 cm |  | Gewicht | 907 g |  | Produkttyp | Schreibtischständer |  | Packungsinhalt | Hardware-Kit |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage, Tisch montierbar | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: 30 Tage Geld-zurück-Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | T-Lock Slot, 2 Slots für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |  | Montagekit | Mitgeliefert | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Mac Studio 2022 (M1 Max, M1 Ultra); Apple Mac Studio 2023 (M2 Max, M2 Ultra) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |