Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PanaCast USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8825341
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14202-14
EAN/GTIN:
     5706991027099
Für die Jabra PanaCast 50/ PanaCast 20/PanaCast sind USB-Kabel in verschiedenen Längen erhältlich, um allen Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wählen Sie vor dem Kauf einfach den gewünschten Kabeltyp und die gewünschte Kabellänge aus.
Jabra PanaCast - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) gewinkelt zu 24 pin USB-C (M) gerade - USB 3.0 - 1.8 m - für PanaCast 50 Room System
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Länge
1.8 m
Lokalisierung
Asiatisch-pazifischer Raum, Nordamerika, EMEA
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich - gerade
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra PanaCast 50 Room System
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.