Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8821877
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R1335SC040IN
EAN/GTIN:
     4065221835097
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Der FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M5 ist ein 1U-Rack-Server mit Monosockel, der für kleine Unternehmen und Außenstellen konzipiert wurde, die Zuverlässigkeit, Leistung und Wartungsfreundlichkeit benötigen, um ihre kritischen Geschäfts- und Kundendatenanforderungen zu unterstützen. Der PRIMERGY RX1330 M5 bietet die Flexibilität, die Rechen-, Speicher- und Speicherkapazität zu erhöhen. Der Server kann mit dem Intel Xeon Prozessor ausgestattet werden und bietet die Möglichkeit, mehrere Anwendungen gleichzeitig auszuführen. Ausgestattet mit zwei PCIe Gen4, einem PCIe 3.0 Erweiterungssteckplatz und 2x Gbit LAN onboard, bietet der PRIMERGY RX1330 M5 verbesserte Datenübertragungsraten und höhere Netzwerkgeschwindigkeiten. Durch die Bereitstellung hoch energieeffizienter Netzteile mit der Wahl zwischen Standard- und redundanten Netzteilen sowie einem modularen Ansatz für RAID- und LAN-Controller trägt der Mono-Sockel-Server zur Senkung der Betriebskosten bei. Er bietet ein einfaches Design für leichte Wartbarkeit und wird mit dem integrierten Remote Management Controller (iRMC S6) geliefert, um die Serververwaltung zu vereinfachen. Integrierte Sicherheit und bewährte Zuverlässigkeit sorgen für eine maximale Betriebszeit. Neben einigen erweiterten Sicherheitsvorkehrungen für Anwendungsdaten wie Intel SGX bietet der Server auch eine abschließbare Frontblende, um unbefugten physischen Zugriff direkt im Rechenzentrum zu verhindern.
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2388G / 3.2 GHz - RAM 32 GB 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Integrierte Peripheriegeräte
5 Lüfter, Status-LED
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I210
Remote-Management-Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rackmontagesatz
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, NRTL, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
500 Watt
Effizienz
94%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Anzahl Kanäle
7
Cache-Speicher
Installierte Größe
16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.26 cm
Tiefe
50.6 cm
Höhe
4.3 cm
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C256
Taktfrequenz
3.2 GHz
CPU
Intel Xeon E-2388G
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA - DB-15 ¦ 1 x Management - RJ-45
Steckplatz
2 PCIe 4.0 x8 - Low Profile ¦ 1 PCIe 3.0 x4 - Low Profile
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.180,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.374,35*
€ 2.825,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.352,46*
€ 2.799,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.273,18*
€ 2.705,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,52*
€ 2.645,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.180,33*
€ 2.594,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.