Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Pro Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8807678
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0697-33
EAN/GTIN:
     0041898992848
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Gamber-Johnson Pro - Dockingstation - für Samsung Galaxy Tab Active Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.6 cm
Tiefe
6.35 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
580 g
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, VESA 75 x 75 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active Pro
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x PoweredUSB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,33*
€ 648,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,67*
€ 635,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.