Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Dual USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8806051
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0765-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Gamber-Johnson Dual USB - Dockingstation - mit 20-60V Isolated Power Adapter - für Samsung Galaxy Tab Active 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.6 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
500 g
Produkttyp
Dockingstation
Kombiniert mit
20-60V Isolated Power Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, VESA 75 x 75 mm
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, SAE J1455
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x PoweredUSB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,04*
€ 605,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,66*
€ 596,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,73*
€ 574,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,55*
€ 523,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.