Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone NT09-1700 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8801981
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-NT09-1700
EAN/GTIN:
     4710679814667
SilverStone NT09-1700 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1700) - Aluminium-Lamellen - 95 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.6 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
225 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Niedriges Profil
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Federschraubenklemme, voraufgetragene Wärmeleitpaste
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-2500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1700 Socket
Lüfterdurchmesser
95 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Aluminium-Lamellen
Geräuschpegel
13.6 - 32.5 dBA
Nennstrom
0.15 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(5.6 - 46.4 cfm)
Luftdruck
0.18-3.14 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.