Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Netzteil (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Netzteil (Plug-In-Modul)
Artikel-Nr.:
     C1001-8799399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7J63A
EAN/GTIN:
     0190017520858
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
HPE Aruba - Netzteil (Plug-In-Modul) - AC - 550 Watt - für HPE Aruba 9240 (EG), 9240 (IF), 9240 (IL), 9240 (JP), 9240 (RW), 9240 (US)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Plug-In-Modul
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Leistungskapazität
550 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
816.5 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba 9240 (EG), 9240 (IF), 9240 (IL), 9240 (JP), 9240 (RW), 9240 (US)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,54*
€ 570,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,34*
€ 566,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,45*
€ 497,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.