Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Pointnext Tech Care Essential Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8799367
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HU4A6A5#699
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen.
HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: BW961AR, JC071AR, JC136AR, JC167BR, JC617AR, JG588AR, JG613AR, JG683AR, JG889AR
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
5 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Std. (Entfernung vom Kunden - 160 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Support Produktinformation - Zugriff auf Knowledge Base - 5 Jahre ¦ Technischer Support - Ferndiagnose - 5 Jahre ¦ Technischer Support - visuelle Anleitung durch Fernzugriff - 5 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 1 Std. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 8 Std. (Entfernung vom Kunden - 320 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Support Produktinformation - Websupport - 5 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 660664R-L21, 660668R-L21, 661118R-L21, 661120R-L21, 661134R-L21, 662081R-L21, 662224R-L21, 662321R-L21, 662325R-L21, 662326R-L21, 662331R-L21, 662336R-L21, 662927R-L21, 662929R-L21, 662930R-L21, 663418R-L21, 665870R-L21, 665879R-L21, 667375R-L21, 667376R-L21, 667423R-L21, 667805R-L21, 668955R-B21, 674838R-B21, 679098R-L21, 679102R-L21, 679108R-B21, 679110R-B21, 679110R-L21, 679112R-B21, 681254R-B21, 681260R-B21, 681826R-B21, 681829R-B21, 681846R-B21, 681849R-B21, 682777R-L21, 682781R-L21, 682783R-L21, 682785R-L21, 682804R-L21, 682816R-L21, 682818R-L21, 682820R-L21, 684218R-B21, 684373R-B21, 684376R-B21, 684379R-B21, 684379R-L21, 686166R-B21, 686166R-L21, 686169R-B21, 686169R-L21, 686824R-L21, 686826R-L21, 686832R-L21, 686834R-L21, 686847R-L21, 686865R-B21, 686865R-L21, 686869R-L21, 686879R-L21, 692276R-B21, 704853R-B21, 764284R-B21, 764285R-B21, 764286R-B21, A2E83AR, AD054AR, AD112AR, AD390AR, AD393AR, AD394AR, AD395AR, AD397AR, AF031AR, AF075AR, AH226AR, AH231AR, AH240AR, AH413AR, AK863BR, AM233AR, AM237AR, AM305AR, AM331AR, AM363AR, AM394AR, AP819AR, AT108AR, AT109AR, AT118AR, AT120AR, AT127AR, AT133AR, AT134AR, AV404AR, AV405AUR, AV406AR, AV406AUR, AV407AR, AV436AR, BW898AR, BW901AR, BW934AR, BW937AR, BW961AR, D9N46AR, E2D53AR, E2M34AR, H5M75AR, H6G34A, H6G34AU, H6G35A, H6G35AU, J9739AR, J9867AR, JC064AR, JC065AR, JC066AR, JC067BR, JC068AR, JC069AR, JC071AR, JC072AR, JC073AR, JC074AR, JC075AR, JC110BR, JC117AR, JC121AR, JC123AR, JC129AR, JC134AR, JC135BR, JC136AR, JC164AR, JC167BR, JC476AR, JC567AR, JC575AR, JC609AR, JC617AR, JC631AR, JC657AR, JC659AR, JC712AR, JC763AR, JC780AR, JC781AR, JD120BR, JD224AR, JD235AR, JD485AR, JD541AR, JD545BR, JD553AR, JD571AR, JD574BR, JD620AR, JD647AR, JD652AR, JF260BR, JF426AR, JF429AR, JG186AR, JG205AR, JG357AR, JG358AR, JG365AR, JG366AR, JG532AR, JG544AR, JG545AR, JG556AR, JG588AR, JG612AR, JG613AR, JG683AR, JG745AR, JG786AR, JG788AR, JG888AR, JG889AR, Q1522CR, QZ728AR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01016*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01632*
€ 0,01942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01592*
€ 0,01894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01493*
€ 0,01777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.