Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5315Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 5315Y Prozessor 3,2 GHz 12 MB
Lenovo Intel Xeon Gold 5315Y Prozessor 3,2 GHz 12 MB
Lenovo Intel Xeon Gold 5315Y Prozessor 3,2 GHz 12 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-8794126
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A72954
EAN/GTIN:
     0889488575954
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten, Speicherkapazität und erweiterte Vier-Sockel-Skalierbarkeit, die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche Verbesserung in Sachen Performance, fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkte Speicher. Optimiert für anspruchsvolle Standard-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing und Netzwerk- und Speicher-Workloads. Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkter Sicherheit.
Intel Xeon Gold 5315Y - 3.2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5315Y (3. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported
Cache-Speicher
12 MB
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
140 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
64
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.612,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,67*
€ 2.108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,35*
€ 2.082,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,86*
€ 2.010,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,45*
€ 1.964,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,22*
€ 1.918,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.