Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8781109
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM9D3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252794791
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Das iPad Air hat eine Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus für ein natürlicheres Erlebnis bei Videokonferenzen, einen USB-C Anschluss und superschnelle Konnektivität. Fortschrittliche Kameras und Kompatibilität mit aktuellem Zubehör lassen Content Creator, Gamer und Studierende ihre Grenzen bei Kreativität, Produktivität und Selbstverwirklichung erweitern.
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi - 5. Generation - Tablet - 64 GB - 27.7 cm (10.9") IPS (2360 x 1640) - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 15
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple M1
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Farbe
Pink
Gehäusematerial
Aluminium
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Speak Screen, Closed Captions, Switch Control, 16-Core Neural Engine, Spoken Content
Zubehör im Lieferumfang
20 W USB-C Netzteil
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 1 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Maximale Betriebshöhe
3 km
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Apple SharePlay, Translate
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
28.6 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan oder neuer
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.85 cm
Tiefe
0.61 cm
Höhe
24.76 cm
Gewicht
461 g
Multimedia
Grafik
Apple M1 8-Core
Unterstützte Digital Audio Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC
Audio
Zwei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss
Hintere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Kamerazoom
5x Digitalzoom
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Element Anzahl
5-Element
HDR Modus
Smart HDR 3
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Weitwinkel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Merkmale
Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, aufgenommene Bildformate JPEG
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
HDR Modus
Smart HDR 3
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Lichtquelle
Retina-Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
Bildschirm
Typ
27.7 cm (10.9") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
500 cd/m²
Merkmale
Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, Beryllium-frei, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation), Fokusansichtsmodus, Dolby Vision, 1,8 % Reflexionsgrad
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
8 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,95*
€ 709,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,98*
€ 693,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,40*
€ 682,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.