Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8775001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2536SC110IN
EAN/GTIN:
     4065221792147
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: Europa
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Leistungsmerkmale
Memory Mirroring, Dual Rank, Independent Memory Mode, Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar, Säubern von Speicher, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Installierte Anzahl
16 GB / 10 TB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 31 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Support
Produktzertifizierungen
OCP 3.0
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Remote-Management-Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kein Netzkabel enthalten
Zubehör im Lieferumfang
Rackmontagesatz, Quick-Release-Lever
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM, BIS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
900 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
94%
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
10
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.22 cm
Tiefe
80.745 cm
Höhe
4.27 cm
Gewicht
18.2 kg
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C621A
Taktfrequenz
2.8 GHz
CPU
Intel Xeon Silver 4309Y
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management - RJ-45
Steckplatz
1 PCIe 4.0 x8 - Low Profile ¦ 2 PCIe 4.0 x16 - Low Profile ¦ 1 PCIe 4.0 x16 - Low Profile (2 Prozessoren müssen installiert werden)
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.601,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.832,22*
€ 4.560,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.773,87*
€ 4.490,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.674,21*
€ 4.372,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.624,50*
€ 4.313,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.601,92*
€ 4.286,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.