Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeX Defender Series SX-DS-1611I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8774738
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     SX-DS-1611I
EAN/GTIN:
     0858253005965
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
SurgeX Defender Series SX-DS-1611I - Überspannungsschutz (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 240 V - Ausgangsanschlüsse: 11 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 10 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überstromschutz, Mehrstufen-Technologie, geerdet, Stahlgehäuse, LED-Anzeige
Kennzeichnung
IEC 60950-1:2005, AS/NZS 60950-1:2015, IEC 60950-1:2005/AMD1:2009, IEC 60950-1:2005/AMD2:2013
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 240 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
11 x power IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.